日本ジッパーチュービング
結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ(Φmm)
70
20
25
30
40
50
70
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10m)
注文コード
57673483
品番
OTP-R(S)-70
参考基準価格(税別)
¥118,240
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
長さ(m)
10
色
グレー/ブラック
サイズ(Φmm)
70
材質
シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレス
シート厚さ(mm)
0.75
使用温度(℃)
適用/シート部:-25~150
仕様
【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適
RoHS指令(10物質対応)
対応