日本ジッパーチュービング
Zスリーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674138
品番
Z-40
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
色
ブラック
適合径(Φmm)
21~56
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
適用:-70~125
仕様
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応