曜日別特売
SAC-34S ツインダクトスポットクーラー 単相100V 首振付 (冷媒ガスR32) ナカトミ 57695385

ツインダクトスポットクーラー 単相100V 首振付 (冷媒ガスR32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57695385品番SAC-34S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥184,492
販売価格(税別)
167,720

環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです。
自動首振り装置付で、より広範囲に適度な冷風を送れます。

付属品ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個質量(kg)55タンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×905送風口数2口首振りあり騒音値(dB)(50/60Hz)64/65消費電力(kW)(50/60Hz)0.95/1.22
注意
※車上渡し(重量物の為)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする