曜日別特売

スポットエアコン ドレン排出タイプ

スポットエアコン ドレン排出タイプ - TRUSCO

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
ドレン水は3.5Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。

用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5930タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)単相100タンク容量(L)3.5口数1電源コード(m)2.3機能首振り本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ800保証期間1年本体寸法(mm)幅390消費電力(kW)(50/60Hz)0.82 / 1.0冷房能力(kW)(50Hz)2.1 / (60Hz)2.3内容量1台
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153179TS23DCN-1
75,200
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする