※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57722230 品番 1679 5.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,420 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
アルミ、アルミ合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番233-0991 材質超硬 刃数4 全長(mm)76 タイプ長さ:レギュラ 刃長(mm)12 表面処理carboコート 首下長(mm)40 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)+0.010、+0.005 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする