曜日別特売
ZPX50HBN-N01-B8 真空パッド ZPX50 SMC 57729944

真空パッド ZPX50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)NBR
ねじ径M8X1.25
パッド形状高荷重形(ベロウ形)
内容量1個注文コード57729944品番ZPX50HBN-N01-B8
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
NBR
ねじ径
M8X1.25
取付ねじ
M8X1.25
真空取出口ねじ径
NPT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする