SMC
真空パッド ZPX50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(パッド)
ウレタンゴム
NBR
ウレタンゴム
FKM
ねじ径
M18x1.5
M8X1.25
M18x1.5
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(平形リブ付)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57729953
品番
ZPX50HBUJ75-B01-A18
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
ウレタンゴム
ねじ径
M18x1.5
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
取付ねじ
M18x1.5
バッファストローク(mm)
75
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード