曜日別特売
ZPX50HFJ25-B01-A18 真空パッド ZPX50 SMC 57729962

真空パッド ZPX50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)FKM
ねじ径M18x1.5
パッド形状高荷重形(平形リブ付)
内容量1個注文コード57729962品番ZPX50HFJ25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
FKM
ねじ径
M18x1.5
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
取付ねじ
M18x1.5
バッファストローク(mm)
25
真空取出口ねじ径
Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする