商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)シェルサイズ16特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数4定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)4.5~6.0結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス嵌合相手コネクタNWPC164P5CH結線方法はんだケーブルパッキン記号5