メイン画像

4196 3.500 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781800 4196 3.500 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781800

高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57781800 品番 4196 3.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番698-9231 材質超硬 刃数4 全長(mm)50 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 刃長(mm)10 表面処理nanoAコート 首下長(mm)22 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)H7用 シャンク径(mm)4 刃径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする