メイン画像

4196 12.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57782055 4196 12.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57782055

高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57782055 品番 4196 12.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,820 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番698-9230 材質超硬 刃数6 全長(mm)80 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 刃長(mm)19 表面処理nanoAコート 首下長(mm)35 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)H7用 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする