LEDデスククランプライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57808373 品番LTC-LS16B-W
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える
約2500ルクスの明るさ
広範囲を明るく照らす
蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より)
デスクにはさんで使うクランプタイプ
本体色はホワイト

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ ホワイト 質量(g)約750(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6.7 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A 全光束(Lm)約520 エネルギー消費効率(Lm/W)約77.6 取付可能厚(mm)クランプ:5以上〜45以下 照度(Lux)約2500(直下約30cm) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼光色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
会社の事務所用
株式会社伊原塗装 様

とにかく明るいです、大きさと軽さからは想像できない位明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする