曜日別特売
SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 57852647

SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 57852647
SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 57852647
SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 57852647

防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット測定範囲(℃)-40.0~250.0注文コード57852647品番SK-270WP-K(S270WP-02付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-40.0~250.0精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit絶縁体中心温度測定センサS270WP-02付(感温部Φ3×200mm)※付属品となります。電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク校正ポイント0,100,200℃校正証明書付き
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする