曜日別特売
T-03 ヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57853941

ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は対辺寸法・全長など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
3
全長(mm)
41
注文コード
57853941
品番
T-03
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
両頭機能
片頭
全長(mm)
41
先端形状
六角
適合品番
BT2-03、BT3-03
トラスコ品番
383-8358
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
対辺寸法(mm)
3
本数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57853966
2025-12-14
用途: 自社機械のメンテナンス
製造業

ネジ穴に対してのフィット感が良い
長さの違う交換用ビットが三種類あるので全てを購入すれば一つのコマで長さの違うビットが使えるのが便利です。敢えて言うのであればショートの長さは私の仕事では、出番がなさそうです。

対象商品 : 57853966
2023-05-20
用途: バイクの整備
運輸・通信業

ビットは消耗品なので、ビット部分のみ交換できるようになっている点は良い。ただし開封時に表面に多くの傷と錆があった。ビットの耐久性はまあまあ良い。

対象商品 : 57853957
2023-05-20
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ビットは消耗品なのでビット部分だけ交換できるようになっているのは有り難い。ただし商品を開封した時点で、KTC製品には珍しく細かい傷や錆が多く見られた。ビットの耐摩耗性はそこそこ。

対象商品 : 57853975
2017-03-30
用途: 金型組み付け

セットビスがすぐにゆるむ時があり、作業性に支障をきたすケースもあるが、破損した時のことを考えると一体式よりは費用対効果はあるものと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする