BMKE750 エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工 57894674

エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)1.2
最大静止トルク(N・m)50.6/88.2
内容量1個注文コード57894674品番BMKE750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放)
解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa)
ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。
摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。

空気圧力(MPa)解放:0.6ディスク径(Φmm)150/250最大静止トルク(N・m)50.6/88.2容積(m3)空気室:16.67摩耗係数摩擦板:1.86×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃)質量(kg)1.2仕様動制動力:750N、【摩擦板】許容摩耗量:1.80(cm3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする