旭精工
ディスク(内径加工付き)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
寸法B(mm)
70
50
70
寸法A(mm)
250
150
250
質量(kg)
概算:4.8
概算:1.8
概算:4.8
寸法L(mm)
59.3
28.3
33.3
38.3
43.3
48.8
53.8
59.3
64.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57894787
品番
BMK-D-250-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び番号
BMK-D-250
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
下穴:(38)
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
6
質量(kg)
概算:4.8
ディスク径(Φmm)
150
内径寸法(Φmm)
55
寸法M(mm)
(H7):55
寸法N(mm)
16
寸法L(mm)
59.3
寸法K(mm)
M14
寸法J(mm)
25