不二貿易
不二貿易の テーブル・椅子セット
不二貿易の デスク&チェアー
NS ダイニング3点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57912113
品番
37673
参考基準価格(税別)
¥33,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
15.8
色
ホワイトウォッシュ
耐荷重(kg)
15(テーブル天板)/60(スツール)
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×700×950/720(デスクハイ)/340×340×425(スツール)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません