画像準備中

先端交換式ヘッド VGC-02

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) トラスコ品番702-5122 注文コード57935805 品番VGC160L15.0R04-02S10 AH725
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥19,796
販売価格(税別)
17,996
この商品はトラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 トラスコ品番702-5122 刃数2 刃長(mm)14.9 外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする