画像準備中

チップ SDKR/SDMR1203-MJ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 57990904 品番 SDKR42ZPN-MS AH140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。

形状正方形 材質AH140 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする