ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58004374 品番HRM200
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適

仕様●刃径(Φ):2.00●全長(mm):60●刃長(mm):30●シャンク径(Φ):3.0●シャンク長(mm):23●刃数:4●ネジレ角:直刃●食付き角(°):1 アズワン品番65-6748-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする