SUS防水プリカねじ無カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合電線管ステンレス製ねじなし電線管/22
内容量1個注文コード58007819品番WKIL24
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ねじなし簡単施工で防水性能も進化

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24材質(本体)SUS304寸法L1(mm)22.4寸法L2(mm)33寸法B(Φmm)40寸法A(Φmm)48.9質量(g/個)193防水保護等級IP65適合電線管ステンレス製ねじなし電線管/22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする