三桂製作所
ケイフレックスねじなしカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合電線管
ケイフレックス/70、ねじなし・薄鋼電線管/E75/C75
注文コード
58013498
品番
K2K2E70
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
39
最小内径(Φmm)
60.6
寸法A(Φmm)
92.4
質量(g/個)
546
寸法I(Φmm)
60.6
適合電線管
ケイフレックス/70、ねじなし・薄鋼電線管/E75/C75
防水性
非防水