SSN040 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工 58015845

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など95種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):4.0●全長(mm):58●溝長(mm):22●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
注文コード
58015845
品番
SSN040
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。

アズワン品番
65-6782-76
仕様
●刃径(Φ):4.0●全長(mm):58●溝長(mm):22●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●先端角(°):118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする