岡崎精工
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):2.4●全長(mm):50●溝長(mm):15●柄径(Φ):3●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
注文コード
58015976
品番
SSN024
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
アズワン品番
65-6782-60
仕様
●刃径(Φ):2.4●全長(mm):50●溝長(mm):15●柄径(Φ):3●表面処理:ノンコート●先端角(°):118