三桂製作所
厚鋼防水ねじなしカップリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
115.1
29.4
34.9
42.1
50.9
58.1
70
88.6
101.4
115.1
128.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58027866
品番
ZWCI92
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途
厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
寸法L(mm)
129
温度範囲(℃)
-20~90
寸法D(Φmm)
115.1
保護等級
IP65
質量(g/個)
1014
適合電線管
厚鋼電線管/G92