EM5BG6×3P22 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所 58029607 EM5BG6×3P22 樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所 58029607

樹脂製マルチコネクタE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG3/4 注文コード58029607 品番EM5BG6×3P22
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は接続ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。

用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ライトグレー 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)10 接続ねじG3/4 寸法L2(mm)33 適合ケーブル外径(Φmm)最大3〜4×3P(スリーブ有)、最大4〜6×3P(スリーブ無) 寸法B(Φmm)38.9 寸法A(Φmm)32.4 質量(g/個)35 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする