曜日別特売

防水プリカ用カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合電線管防水プリカチューブ/24注文コード58032915品番WC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法L(mm)56温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)23寸法A(Φmm)47.2質量(g/個)184各種認証PSE適合電線管防水プリカチューブ/24防水性非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする