スマホ用サーモグラフィセット 860I

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58065379 品番0563 0860
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。
アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。
手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。
testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。

付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース 分解能温度分解能:50mk 視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36° フォーカス固定焦点 画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels 焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4m フレームレート9Hz スペクトル範囲8〜14μm
注意
※本製品にスマートフォンは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする