※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの リーマ
グーリングの マシンリーマ
マシンリーマ ショート/スタブ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58068477
品番
497 7.980
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
234-6104
材質
HSS-E
刃数
6
全長(mm)
71
タイプ
長さ:ショート/スタブ
刃長(mm)
25
刃径公差(mm)
+0.005/0
シャンク径(mm)
6.3
刃径(mm)
7.98
RoHS指令(10物質対応)
対応