※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

延長ロボット ケーブル TCB-R型 TCB4Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ケーブル長:3m 注文コード58069149 品番TCB4P-3mR
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

LED照明用の延長ロボットケーブルで 1〜10mから選定可
仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
屈曲性能に優れたロボットケーブル

仕様●ケーブル長:3m アズワン品番65-6887-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする