※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アナログ設定型 外部延長ケーブル(3芯)TCB3 P型 TCB3P-CONTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ケーブル長:1m 注文コード58069194 品番TCB3P-CONT-1m
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

LED照明電源のアナログ設定型用の外部制御ケーブルで 1〜10mから選定可
仕様は3芯(SMコネクタ オス、片側先バラ)、ストレート

仕様●ケーブル長:1m アズワン品番65-6887-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする