曜日別特売
- 拭けるマットシリーズ ホワイトアッシュ トイレマット 三愛繊維 58070050

- 拭けるマットシリーズ ホワイトアッシュ トイレマット 三愛繊維 58070050
- 拭けるマットシリーズ ホワイトアッシュ トイレマット 三愛繊維 58070050
- 拭けるマットシリーズ ホワイトアッシュ トイレマット 三愛繊維 58070050
- 拭けるマットシリーズ ホワイトアッシュ トイレマット 三愛繊維 58070050

拭けるマットシリーズ ホワイトアッシュ トイレマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:800×1150mm●材質:塩化ビニル樹脂、塩ビ発泡層●材質(裏面):ガラス基材、アクリル樹脂、吸着(すべりにくい加工)アズワン品番65-6890-50注文コード58070050品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

撥水加工で汚れが付きにくい。
抗菌加工で特定の菌の繁殖を抑制します。
防カビ効果でカビの増殖を抑制します。
防炎加工で万が一着火してしまっても燃え広がることがなく、自己消化性があります。
裏面はずれにくい加工済みです。

仕様●サイズ:800×1150mm●材質:塩化ビニル樹脂、塩ビ発泡層●材質(裏面):ガラス基材、アクリル樹脂、吸着(すべりにくい加工)アズワン品番65-6890-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする