コード長さ(m)約0.6
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として
付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)
質量(g)357
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)
充電方式ダイナモ、ソーラー、USB
明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5