109B P2 M10X25 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145676

代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109B P2 M10X25 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145676
109B P2 M10X25 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145676
109B P2 M10X25 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145676
109B P2 M10X25 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145676

10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼びM10注文コード58145676品番109B P2 M10X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

強度区分ボルト:10.9材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)精度ボルト:JIS 6g表面処理黒色酸化被膜呼びM10首下長l(mm)25ねじの種類全ねじピッチP(mm)1.5二面幅(mm)s:17頭部高さ(mm)k:7対角(mm)e:約19.6外径D1(Φmm)ばね座金:(最大)17.5高さT(mm)ばね座金:(最小)2.5仕様ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58145536
2022-03-15
用途: 機器の補修
サービス業

堅牢で良い品質のボルトです。長さが細かく選べるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする