代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109B P2 M8X16 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145789 109B P2 M8X16 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145789 109B P2 M8X16 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145789 109B P2 M8X16 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商 58145789

10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 呼びM8 注文コード58145789 品番109B P2 M8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40〜50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

強度区分ボルト:10.9 材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) 精度ボルト:JIS 6g 表面処理黒色酸化被膜 呼びM8 首下長l(mm)16 ねじの種類全ねじ ピッチP(mm)1.25 二面幅(mm)s:13 頭部高さ(mm)k:5.5 対角(mm)e:約15 外径D1(Φmm)ばね座金:(最大)14.5 高さT(mm)ばね座金:(最小)2 仕様ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58145536
2022-03-15
用途:
機器の補修
サービス業

堅牢で良い品質のボルトです。長さが細かく選べるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする