伊藤電気製作所
送りカップリング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
適合電線管
VE36
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
VE54
VE70
VE82
VP100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58147977
品番
1C-36
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
寸法L(mm)
120
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
43
寸法t(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE36