伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス
埋込用 四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58148153
品番
40B-44N
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
カバー
平蓋
色
ライトグレー
種類
中浅型
規格
JIS・JET
仕切板
無
寸法(縦×横×深さ)(mm)
102×102×44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノック
付