伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス
長方形スイッチボックス 1個用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
適合電線管
VE22
注文コード
58148564
品番
SW-22-1W
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
色・適合電線管
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
規格
JIS・JET
品種
1方出
寸法(A×B×C)(mm)
119×74×50
寸法t1(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE22