長方形スイッチボックス 1個用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 適合電線管ノックなし 注文コード58148643 品番SW-22-0
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は色・適合電線管など18種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 規格JIS・JET 品種ハブなし 寸法(A×B×C)(mm)119×74×50 寸法t1(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線管ノックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする