露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 注文コード58149824 品番OJ-14-S
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はなど40種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー ねじ2個 規格JIS・JET 品種2方出(S) 寸法D(mm)87 寸法C(mm)36 寸法V(mm)75 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線管VE14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする