曜日別特売
GA48-150-45 200V ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58219366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA48-150-45 200V ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58219366
GA48-150-45 200V ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58219366

ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
58219366
品番
GA48-150-45 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,000

幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。
低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。

用途
一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。
出力(kW)
1.5
電圧(V)
200
減速比
1/45
周波数(Hz)
50/60
取付方式
横型脚取り付け
ブレーキ有無
軸径(Φmm)
48
極数
4
定格
連続
相数
三相
使用周囲湿度
95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)
始動方法
直入れ
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
周囲温度(℃)
-20~40
定格電流(A)(50/60Hz)
7.0/6.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58219366GA48-150-45 200V11698812GP48-150-45 200VGA48-150-45 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11698812トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする