GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 58254404 GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 58254404 GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 58254404 GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 58254404 GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 58254404

放射温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58254404 品番GIS500
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。
コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!
3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。
液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。

用途
表面温度の非接触式測定
車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。
付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(g)220(乾電池含) 電源単3アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃)-30〜+500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101 精度-30〜-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10〜0℃:±2.8℃、±0〜+100℃;±1.8℃、+100〜+500℃:±1.8% 4 連続使用時間(時間)最大約9 測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査 放射率0.75・0.85・0.95 距離係数12:1 測定範囲(cm)測定径比:12:1 放射率設定約0.75・0.85・0.95 レーザー波長(nm)650<1mW クラス2 測定距離(m)0.1〜1.25
注意
レーザ光(クラス2 レーザ商品):ビームをのぞきこまないでください。

商品説明動画

ボッシュ 放射温度計 GIS500型
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58254404
2023-09-29
用途:
ろう付けの温度管理

単三電池を使っているのでこの製品を選びました。表示がとても見やすいです。

対象商品:
58254404
2022-11-02
用途:
エンジンなどの表面温度計測

シンプルな操作系で、わかりやすくてよい。計測温度の正確性については判断が出来ないが、なんとなく合っている気がする。

対象商品:
58254404
2021-07-22
用途:
金属表面の温度

ちゃんとした説明書があるのが良いです。表面性状で感度の切り替えがありました。素のアルミ表面は無理かもしれないですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする