TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
58258656
品番
10EEA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
仕様
IECフィルタ
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
30
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応