TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity
仕様
IECフィルタ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
1
127
165
254
質量(g)
選択してください
1
35
50
53
55
70
92
95
295
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58258595
3EGS1-2
165
115
38
55
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58267939
PE0S0DLXC M0
254
100
50
295
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58268009
PE0SXDHXB
165
115
50
95
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58268483
PM0S0DH60
165
115
30
70
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58258656
10EEA1
127
75
30
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
58271168
PM0S0DH3B
165
115
30
92
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
58256267
3ED1
127
75
22
50
オープン
取扱い終了
返品不可
58257274
6EGS1-2
1
1
1
1
オープン
取扱い終了
返品不可
58263477
2EDL1SCM M0
165
115
30
50
オープン
取扱い終了
返品不可
58271247
6EGS1-1
165
115
37
53
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください