TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
254
165
254
質量(g)
295
55
295
95
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58267939
品番
PE0S0DLXC M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
IECフィルタ
長さ(mm)
254
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
質量(g)
295
RoHS指令(10物質対応)
対応