TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
58271168
品番
PM0S0DH3B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
仕様
IECフィルタ
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応