※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5618 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 58375466 AD5618 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 58375466 AD5618 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 58375466

高温測定用赤外線放射温度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 注文コード58375466 品番AD5618
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

距離:測定領域=最大100:1
バックライト、レーザーマーカー付き
高温測定用。測定範囲200℃〜1500℃(表示範囲100℃〜1800℃)
放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き
データメモリ機能付き、24個まで記録可能
別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)
オートパワーオフ機能付
バックライト、レーザーマーカー付き。Kタイプ熱電対温度センサー使用可能。1500℃まで測定可能。データメモリ機能付き

仕様
上限、下限アラーム/+100〜+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)
レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm〜660nm、出力パワー1mW以下
測定範囲(℃)放射温度計:200〜1500 用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番452-7283 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64〜+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200〜+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 表示範囲熱電対温度計:-50〜1400 放射率0.10〜1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)
注意
※熱電対温度計の測定範囲は、使用する熱電対温度センサーの測定範囲によって変わります。ご使用のセンサー仕様をご確認ください。(本器の表示範囲は-50℃〜+1400℃)
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする