D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437915 品番AD-D9MM
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。

付属品なし 仕様【ノイズカット】× コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス 主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 結線方式ストレート結線 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437915
2021-05-11
用途:
機器配置換えに伴う配線延長補助部材として
医療・福祉・介護関連業

室内レイアウト変更に伴い、機器の位置替えが生じたため同規格の延長ケーブルと併せて
購入しました。 最寄りの商店になかったようなので、助かりました。

対象商品:
58437915
2018-01-18
用途:
通信機器設置工事

品物はコンパクトで隣接する他のコネクタと干渉せずに取付られた。
なにより翌日に品物が来るのが非常に助かる。

対象商品:
58437915
2016-09-29
用途:
機器の接続
高速道路トールテクノロジー株式会社 様

結構いい感じで使用できたと、みんなの声があります。

対象商品:
58437915
2015-03-12
用途:
太陽電池システム内配線使用
株式会社TMB 様

PINのオスメスと固定ネジのオスメスなど間違い安い仕様に関して注意喚起コメント入れていただけれると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする