CAC-L15BK/RS ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム 58438222

CAC-L15BK/RS ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム 58438222
CAC-L15BK/RS ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム 58438222
CAC-L15BK/RS ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム 58438222

ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1本注文コード58438222品番CAC-L15BK/RS
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

その他簡易パッケージ(PP袋)ケーブル長(m)15コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58438231
2017-04-27
用途: 大規模会場におけるプロジェクター接続用

プロジェクター投影設備のない会場でのプロジェクター使用時に使用しています。長くて使いやすいです。少しぐらい靴で踏まれても断線しないのでOK。

対象商品 : 58438222
2016-05-30
用途: 会議室のセカンドモニター用

コスト的に満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする