S2-19S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58518101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-19S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58518101
S2-19S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58518101
S2-19S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58518101
S2-19S8M0150AF-19T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58518101

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(mm)19歯数19注文コード58518101品番S2-19S8M0150AF-19T3K
参考基準価格(税別)¥11,590販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法F(mm)57寸法H(mm)3.5寸法LA(mm)24寸法M(mm)39寸法O.D.(mm)47.01寸法PD(mm)48.38寸法W(mm)17キー溝幅B(mm)6キー溝高さh(mm)2.8軸穴径(mm)19歯数19呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする